| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5841654 Herst.-Nr.: 4035386608119 EAN/GTIN: 4035386608119 |
| |
|
| | |
| GREIFF Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Regular Fit
- mittlere Leibhöhe
- 5-Pocket-Schnitt
- Fußweite 35 cm | Gr. 38
- Schrittlänge 82 cm | Gr. 38
- Gewebe: 64% Polyester 33% Baumwolle 3% Elastolefin
- 265 g/m²
- GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Form: | Regular Fit | Internetfarbe: | weiß | Größe: | 52 | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jeanshose gr. 52, Greiff, Damen-Jeans, RF, Care, 5344-6570-90, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,49* | € 39,65* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,22* | € 45,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|