Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM 1200, BxTxH: 1200x800x850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM 1200, BxTxH: 1200x800x850mm
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM 1200, BxTxH: 1200x800x850mm
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM 1200, BxTxH: 1200x800x850mm
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM 1200, BxTxH: 1200x800x850mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5834227
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     123001
EAN/GTIN:
     4030177082833
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz
stabile Stahlkonstruktion
Unterzüge und Füße aus Vierkantrohr 40x40 mm
Tischplatte kunststoffbeschichtet, hellgrau, ähnlich RAL 7035
inkl. Kartonmagazin, Formularablage, Rückwandbord, Stahlschublade und Zwischenboden (1135x650 mm)
Flächenbelastung max. 200 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rocholz
Tiefe:
800 mm
Gewicht:
71 kg
Ladeflächenhöhe:
850 mm
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
1200 mm
Höhe:
850 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, ROCHOLZ, Komplettpackplatz, SYSTEM, 1200,, BxTxH:, 1200x800x850mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.409,23*
€ 1.536,85*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.409,52*
€ 1.542,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,85*
€ 1.828,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,05*
€ 1.811,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,53*
€ 1.748,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,37*
€ 1.710,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,23*
€ 1.676,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.