Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Artikel
DeWalt TOUGHSYSTEM Modul mit 3 Schubfächern
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5768332
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3253561083303
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
DeWalt TOUGHSYSTEM Modul mit 3 Schubfaechern
ToughSystem 2.0 Modul mit 3 Schubfächern
Drei flache Schubfächer aus schlagfestem Kunststoff (ABS) – direkter Zugang zum Inhalt ohne Demontage anderer Module – bei mobiler oder stationärer Verwendung
Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit
22 kg Belastbarkeit pro Schubfach um mehrere schwere Produkte in verschiedenen Fächern aufbewahren zu können
Neue selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen des Moduls mit anderen ToughSystem-Einheiten und Werkzeugkästen
Individuell anpassbare Schilder – schnelleres Finden von Werkzeugen
Vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0
Lieferumfang:
Lieferumfang:
1 ToughSystem 2.0 Modul mit 3 Schubfaechern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Hersteller:
DeWalt
Volumen:
25
Höhe:
320
Breite:
313
Abmessung:
554 x 313 x 320
Länge:
554
Gewicht:
9,34
... >
unbestückt
>
Werkzeugkoffer & Werkzeugbox unbestückt
>
DeWalt Werkzeugkoffer & Werkzeugbox unbestückt
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Schubladenblock
,
Schubladeneinheit
,
Schubladenmodul
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer ohne inhalt pc
,
klarsicht-magazin
,
pc werkzeugkoffer
,
DeWalt
,
TOUGHSYSTEM
,
Modul
,
mit
,
3
,
Schubfächern
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 126,77*
€ 156,72*
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,01*
€ 158,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 132,92*
€ 164,06*
Lager 1498
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 135,42*
€ 166,42*
Lager 2478
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,30*
€ 167,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT 1-70-362 Werkzeugkoffer-Zubehör Carrier brackets
DeWalt
1-70-362
€ 23,24*
Ähnlich
DeWALT DWST83407-1 Werkzeugkoffer-Zubehör Einschub
DeWalt
DWST83407-1
€ 13,02*
Ähnlich
DeWALT ToughSystem 2.0 Einschub
DeWalt
DWST83408-1
€ 15,51*
Ähnlich
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
DeWalt
DWST83392-1
€ 35,42*
Ähnlich
DeWALT DWST83459-1 Schaumstoffeinlage Graphitgrau Rechteckig, 500 x 350 x 60mm, für Toughsystem Boxen
DeWalt
DWST83459-1
€ 14,86*
Ähnlich
DeWALT Polypropylen Werkzeugbox , L. 330mm B. 535mm H. 305mm
DeWalt
DWST83529-1
€ 122,17*
Ähnlich
ToughSystem 2.0 Charger Box
DeWalt
DWST83471-QW
€ 233,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.