Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p570146 Herst.-Nr.: 4932352674 EAN/GTIN: 4002395373321 |
| |
|
| | |
| HSS-R Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338 Normalanschliff mit 118° Winkel Oxidbeschichtung für schnelle Spanabfuhr Typ N Spirale Geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 800 N/mm² Oberfläche: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Milwaukee | Schaft: | Zylinderschaft | Typ: | N | Norm: | 338 | Normart: | DIN | Werkstoff: | HSS-R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, metallbohrersatz milwaukee, metallbohrer ohne norm, Milwaukee, Metallbohrer, HSS-R, (DIN, 338),, 345-tlg. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 179,04* | € 218,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,13* | € 220,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,13* | € 222,00* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,75* | € 223,03* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,14* | € 227,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|