| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5687516 Herst.-Nr.: 2610 834 5632 54n EAN/GTIN: 4055301653512 |
| |
|
| | |
| BP Arbeitsbundhose 2610-834
- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- 2 Seitentaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche
- Schenkeltasche mit Patte verschließbar
- 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifttaschen mit Patte verschließbar
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- vorgeformtes Bein
- Reflexpaspeln seitlich und hinten im unteren Beinbereich
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Länge: | normal | Material: | 43% Modacryl / 40% Baumwolle / 9% Lyocell / 7% Polyamid / 1% Sonstige Fasern | Gewicht: | 990 g | Internetfarbe: | grau | Größe: | 54 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 130,45* | € 162,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,79* | € 167,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|