Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Kabeltrommel 230 mm 25 m H07RN-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe Kabeltrommel 230 mm 25 m H07RN-F3G1,5
as-Schwabe Kabeltrommel 230 mm 25 m H07RN-F3G1,5
as-Schwabe Kabeltrommel 230 mm 25 m H07RN-F3G1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p568644
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10128
EAN/GTIN:
     4011160101281
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel • Trommelkörper: bruchfester Spezialkunststoff • Tragegestell: verzinkt, stoßdämpfend, mit Feststellbremse • Handgriff: ergonomisch geformt • 3 Schutzkontaktsteckdosen: mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen, 230 V, 16 A, max. 3500 W • Thermoschutzschalter • Schutzkontaktstecker • Mit patentierter Leitungsführung • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2 • Einsatz: für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608
Weitere Informationen:
Entspricht BGI:
608
Anzahl Stutzkontakt-Steckdosen:
3 St.
Gestellveredelung:
verzinkt
Gestellmaterial:
Metall
Kabelmantelmaterial:
Gummi
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
3
Mit Kabelführung:
Nein
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP 44
Trommelfeststellung:
Ja
Kabelfarbe:
schwarz
Steckdosen-Deckel selbstschließend:
Nein
Einsatzbereich:
Gewerbe, Baustelle
Steckdosen-Deckel:
Ja
Trommel-Ø:
230 mm
Spannung Schutzkontakt-Steckdosen:
230 V
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
FI-Stecker:
Nein
Feststehender Steckdoseneinsatz:
Ja
Gewicht:
4800
Stromstärke:
16 A
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 1,5
Trommelmaterial:
Spezialkunststoff
Hersteller:
as-Schwabe
Spannung:
230 V
Kabellänge:
25 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,01*
€ 63,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 51,96*
€ 64,75*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,42*
€ 71,86*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,25*
€ 76,60*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 63,83*
€ 77,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10132
ab € 75,80*
Ähnlich
as - Schwabe
10133
ab € 93,77*
Ähnlich
as - Schwabe
10129
ab € 63,97*
Ähnlich
as - Schwabe
20125
ab € 98,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.