| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5685962 Herst.-Nr.: 1790 555 74 56n EAN/GTIN: 4010365978414 |
| |
|
| | |
| BP Strapazierfähige Latzhose 1790
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- 2 Stifttaschen
- hochgezogener Rücken
- regulierbare Bundweite
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grün | Farbe: | mittelgrün/schwarz | Länge: | normal | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 968 g | Form: | lang | Größe: | 56 | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 56, BP, Strapazierfähige, Latzhose, 1790, Gr., 56-normal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,37* | € 44,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,22* | € 46,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,34* | € 48,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,49* | € 53,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,30* | € 58,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|