| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5685806 Herst.-Nr.: 1789 555 5032 58n EAN/GTIN: 4055301123480 |
| |
|
| | |
| BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789
- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Gewebeverstärkung im Gesäßbereich
- Hammerschlaufe
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
- Knieeinschubtaschen aus Cordura für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | BP | Farbe: | braun/schwarz | Länge: | normal | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 852 g | Größe: | 58 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose größe 58, bp arbeitshose, arbeitshose khaki, BP, Strapazierfähige, Arbeitsbundhose, mit, Kniepolstertaschen, 1789 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,06* | € 47,27* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,35* | € 47,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,89* | € 50,01* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,97* | € 51,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,10* | € 66,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|