| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5685727 Herst.-Nr.: 1788 555 53 46n EAN/GTIN: 4010365923414 |
| |
|
| | |
| BP Strapazierfähige Arbeitshose 1788
- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Länge: | normal | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 750 g | Internetfarbe: | grau | Größe: | 46 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose anthrazit gr. 46, arbeitshose gr 46, bp arbeitshose, BP, Strapazierfähige, 1788, Gr., 46-normal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,03* | € 40,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,38* | € 41,26* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,67* | € 43,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 35,05* | € 45,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,14* | € 48,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|