Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 855/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm
Wera 855/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm
Wera 855/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm
Wera 855/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm
Wera 855/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm
Wera 855/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm
Wera 855/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p568424
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073921001
EAN/GTIN:
     4013288158383
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben.
Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.
Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
* Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
Abtriebsgröße:
2
Antriebsgröße:
6,3
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
Kraft-Biteinsatz
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, wera bit pz2x25, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, Pozidriv-Bits, Impact
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,45*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,56*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,57*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,74*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.