| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p568379 Herst.-Nr.: 05073905001 EAN/GTIN: 4013288158345 |
| |
|
| | |
| - Für Innensechskantschrauben
- Impaktortechnologie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Hochwertige Impaktor Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wera | Ausführung: | Bit | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Innensechskant | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Torsion: | Ja | Vergütung Abtriebsspitze: | diamantbeschichtet | Abtriebsgröße: | 5 | Klingenlänge (in Zoll): | 1 | Antriebsgröße: | 6,3 | Antriebsform: | Sechskant | Serie: | 840/1 IMP DC | Klingenlänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wera bit innensechskant 1/4, inbus schraubendreher, wera inbusschraubendreher, Innensechskant Bits, Impact |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,61* | € 3,92* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,84* | € 3,95* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,13* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,31* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,96* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|