Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Komfort-Latzhose 1798 Gr. 64-normal schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Komfort-Latzhose 1798 Gr. 64-normal schwarz
BP Komfort-Latzhose 1798 Gr. 64-normal schwarz
BP Komfort-Latzhose 1798 Gr. 64-normal schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5682926
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1798 720 32 64n
EAN/GTIN:
     4055301056573
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 64 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
BP Komfort-Latzhose 1798

  • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
  • doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
  • 2 Stifttaschen
  • hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
  • regulierbare Bundweite
  • Gürtelschlaufen
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Länge:
normal
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gewicht:
1000 g
Form:
lang
Größe:
64
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP, Komfort-Latzhose, 1798, Gr., 64-normal, schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 47,06*
€ 60,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 62,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,04*
€ 64,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 67,75*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 71,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.