Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Komfort-Arbeitshose 1796 Gr. 48-lang sahara/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Komfort-Arbeitshose 1796 Gr. 48-lang sahara/anthrazit
BP Komfort-Arbeitshose 1796 Gr. 48-lang sahara/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5682841
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1796 720 40 48l
EAN/GTIN:
     4010365965131
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Komfort-Arbeitshose 1796

  • Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
Weitere Informationen:
Farbe:
sahara/anthrazit
Länge:
lang
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gewicht:
750 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
beige
Größe:
48
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose bp beige, arbeitshosen beige, arbeitshose 48, BP, Komfort-Arbeitshose, 1796, Gr., 48-lang, sahara/anthrazit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,40*
€ 70,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,61*
€ 76,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.