Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797 Gr. 48-lang sahara/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797 Gr. 48-lang sahara/anthrazit
BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797 Gr. 48-lang sahara/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5682615
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1797 720 40 48l
EAN/GTIN:
     4010365966381
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797

  • pelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • Hammerschlaufe
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
  • Kniepolstertaschen aus Cordura (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Farbe:
sahara/anthrazit
Länge:
lang
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gewicht:
810 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
beige
Größe:
48
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose bp beige, arbeitshosen beige, arbeitshose 48, BP, Komfort-Arbeitshose, mit, Kniepolstertaschen, 1797, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,92*
€ 81,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,56*
€ 87,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.