| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5682428 Herst.-Nr.: 1995 570 32 XL EAN/GTIN: 4055301111487 |
| |
|
| | |
| BP Hybrid-Arbeitsjacke für Damen 1995
- Gefütterter Stehkragen
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
- gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
- ergonomisch geformte Ärmel
- Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Reflexelemente
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Modern Fit | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 270g/m² | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,78* | € 52,09* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,62* | € 52,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,17* | € 53,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,14* | € 53,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 45,05* | € 58,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|