Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p568156
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071084001
EAN/GTIN:
     4013288115515
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Edelstahl Bits
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Vakuumeisgehärtet
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Pozidriv*-Schrauben.
Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
* Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
1
Antriebsgröße:
6,3
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
89 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 3,95*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,36*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,59*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071085001
ab € 2,86*
Ähnlich
Wera
05071086001
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.