Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p568075 Herst.-Nr.: 05118158001 EAN/GTIN: 4013288032447 |
| |
|
| | |
| - Kraftform Micro Steckschlüsselsatz für Außensechskantschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Z.
B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure
Hochwertiger Wera Micro Steckschlüsselsatz für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher. Weitere Informationen: | | Kappe drehbar: | Ja | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der sonstigen Schraubendreher: | 6 | Anzahl der Teile: | 6 | Ausführung Griff: | Mehrkomponenten | Hersteller: | Wera | Gesamtlänge: | 270 | Verpackung: | Karton | Norm: | sonstige | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Klingenmaterial: | Sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskantmutter ohne Norm, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendrehersatz 6-teilig, sechskantmutter ohne norm, werkzeugmodul wera, Elektroniker-Schraubendrehersatz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,80* | € 38,92* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,85* | € 39,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,81* | € 40,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,28* | € 41,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,17* | € 42,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,80* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|