Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05118158001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05118158001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05118158001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05118158001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69344010
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118158001
EAN/GTIN:
     4013288032447
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Hochwertiger Wera Micro Steckschlüsselsatz für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
6
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gehäusefarbe
Schwarz
Klingenlänge
60 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,80* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.