Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 3XL
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 3XL
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 3XL
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 3XL
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 3XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678131
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0122028009
EAN/GTIN:
     4045981124150
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm, Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, arbeitshemden grau 3xl, arbeits hemd, arbeitshemd xxxl, HAKRO, 1/2-Arm, Hemd, MIKRALINAR®, Comfort, anthrazit,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,81*
€ 28,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 29,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 29,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 29,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,54*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0122001008
ab € 18,69*
Ähnlich
Hakro
0122001009
ab € 20,41*
Ähnlich
Hakro
0122001010
ab € 20,36*
Ähnlich
Hakro
0122001011
ab € 22,35*
Ähnlich
Hakro
0122001012
ab € 22,47*
Ähnlich
Hakro
0122001006
ab € 18,60*
Ähnlich
Hakro
0122001005
ab € 18,57*
Ähnlich
Hakro
0122001004
ab € 18,64*
Ähnlich
Hakro
0122001007
ab € 18,67*
Ähnlich
Hakro
0122001003
ab € 18,64*
Ähnlich
Hakro
0122002008
ab € 18,51*
Ähnlich
Hakro
0122002009
ab € 20,31*
Ähnlich
Hakro
0122002010
ab € 20,31*
Ähnlich
Hakro
0122002011
ab € 22,47*
Ähnlich
Hakro
0122002012
ab € 22,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.