Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-90 Gr. 3738 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-90 Gr. 3738 weiß
Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-90 Gr. 3738 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5662705
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6723-1285-90-3738
EAN/GTIN:
     4035386497393
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd Buttondown 1/1 RF Casual Regular Fit, Button-Down-Kragen, Logo Stickerei auf Brust, Aufhänger am Innenkragen
Weitere Informationen:
Farbcode:
90
Internetfarbe:
weiß
Größe:
37/38
Farbe:
weiß
Material:
Gewebe: 60% Baumwolle 40% Polyester, 135 g/m² GRÖSSEN: 37/38 - 45/46
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, Greiff, Herren, Hemd, Buttondown, Kragen, 1/1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,13*
€ 65,95*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,17*
€ 72,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.