Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-29 Gr. 4546 bleu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-29 Gr. 4546 bleu
Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-29 Gr. 4546 bleu
Greiff Herren Hemd Buttondown Kragen 1/1 Arm RF Casual 6723-1285-29 Gr. 4546 bleu
Artikel-Nr.:
     5417B-p5662704
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6723-1285-29-4546
EAN/GTIN:
     4035386497362
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd Buttondown 1/1 RF Casual Regular Fit, Button-Down-Kragen, Logo Stickerei auf Brust, Aufhänger am Innenkragen
Weitere Informationen:
Farbcode:
29
Internetfarbe:
blau
Größe:
45/46
Farbe:
bleu
Material:
Gewebe: 60% Baumwolle 40% Polyester, 135 g/m² GRÖSSEN: 37/38 - 45/46
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, herren hemd, herren-hemd mittelblau, Greiff, Herren, Hemd, Buttondown, Kragen, 1/1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,38*
€ 66,23*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 72,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.