Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Active Shorts #727 Gr. S tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Active Shorts #727 Gr. S tinte
Hakro Damen Active Shorts #727 Gr. S tinte
Hakro Damen Active Shorts #727 Gr. S tinte
Hakro Damen Active Shorts #727 Gr. S tinte
Hakro Damen Active Shorts #727 Gr. S tinte
Hakro Damen Active Shorts #727 Gr. S tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p5662535
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0727034004
EAN/GTIN:
     4045981168697
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Produktbeschreibung:
Sportlich geschnittene Arbeits- und Freizeitshorts für Damen, mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • 

Material: 
Obermaterial aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan; 
Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan •
Gewicht: Obermaterial 160 g/m²; Ripstop-Einsätze 210 g/m²

Eigenschaft: 
atmungsaktiv • Passform: Regular Fit • Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX® • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
40° C
Internetfarbe:
blau
Größe:
S
Farbe:
tinte
Material:
90% Polyamid / 10% Elasthan
Gewicht:
165
Form:
kurz
Ausführung:
Shorts
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,94*
€ 44,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,88*
€ 44,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 45,68*
5 Tage
278
€ 5,90*
ab € 35,39*
€ 46,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,64*
€ 52,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0727080008
ab € 32,89*
Ähnlich
Hakro
0727080002
ab € 33,12*
Ähnlich
Hakro
0727080009
ab € 36,18*
Ähnlich
Hakro
0727080006
ab € 32,95*
Ähnlich
Hakro
0727080005
ab € 33,13*
Ähnlich
Hakro
0727080004
ab € 32,98*
Ähnlich
Hakro
0727080007
ab € 33,13*
Ähnlich
Hakro
0727080003
ab € 33,10*
Ähnlich
Hakro
0727005008
ab € 32,88*
Ähnlich
Hakro
0727005002
ab € 32,88*
Ähnlich
Hakro
0727005009
ab € 36,28*
Ähnlich
Hakro
0727005006
ab € 33,10*
Ähnlich
Hakro
0727005005
ab € 32,93*
Ähnlich
Hakro
0727005004
ab € 32,94*
Ähnlich
Hakro
0727005007
ab € 33,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.