| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5657860 Herst.-Nr.: 6762-1200-23-45/46 EAN/GTIN: 4035386081929 |
| |
|
| | |
| Greiff Herren Hemd 1/1 Arm RF Premium
- Herren-Hemd Regular Fit
- New-Kent Kragen
- verstellbare Manschette mit Logo-Stickerei
- Knopf am Armschlitz
- Gewebe: 98 % Baumwolle, 2 % Elastolefin
- 140 g/m²
- Rössen: 37/38 - 45/46
Weitere Informationen: | | Modell: | 6762 | Größe: | 45/46 | Farbe: | blau | Material: | Herren-Hemd 1/1 RF Premiu | Form: | langarm | Ausführung: | Hemd | Blickdichte: | Hoch | Brusttasche: | Nein | Kragen: | Basic-Kent-Kragen | Schnitt: | Regular Fit | Farbcode: | 23 | Internetfarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, herren hemd, herren-hemd mittelblau, Greiff, Herren, Hemd, 1/1, Arm, RF |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,09* | € 65,05* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,60* | € 65,38* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,64* | € 71,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|