| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5588169 Herst.-Nr.: 1397-6970-20-84 EAN/GTIN: 4035386607655 |
| |
|
| | |
| Greiff Damen Jeans RF Casual 1397-6970
- Damen-Jeans RF Casual Regular Fit
- 5-Pocket-Schnitt
- mittlere Leibhöhe
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 20 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Greiff | Größe: | 84 | Farbe: | blue denim | Material: | Gewebe: 98% Baumwolle 2% Elasthan, 348 g/m² GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greiff, Damen, Jeans, RF, Casual, 1397-6970-20 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,93* | € 68,29* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,84* | € 74,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|