Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L25 mm Pozidriv Nr. 1 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Pozidriv Nr 1 100er Pack L25 mm, 100 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" Bit Pozidriv Nr 1 100er Pack L25 mm, 100 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" Bit Pozidriv Nr 1 100er Pack L25 mm, 100 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     5417B-p5571114
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2711-100
EAN/GTIN:
     4000146271193
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" Bit L25 mm Pozidriv Nr 1 100er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
Verpackungseinheit (Stück):
100
Abtriebsgröße:
1
Antriebsgröße:
6,3
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,57*
€ 39,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 29,40*
€ 39,70*
4 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 29,84*
€ 40,35*
2 Tage
36
1
€ 6,45*
ab € 31,52*
€ 42,15*
3 Tage
25
2
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 42,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.