Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L25 mm Pozidriv Nr 1 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Pozidriv Nr 1 100er Pack L25 mm, 100 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" Bit Pozidriv Nr 1 100er Pack L25 mm, 100 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" Bit Pozidriv Nr 1 100er Pack L25 mm, 100 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-2711-100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2711-100
EAN/GTIN:
     4000146271193
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4 Zoll Bit L25 mm Pozidriv Nr 1 100er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,39*
€ 39,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 29,60*
€ 39,25*
3 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 29,87*
€ 39,70*
1 Tag
36
1
€ 6,45*
ab € 31,32*
€ 41,10*
Lager 2478
25
2
Frei Haus
ab € 30,24*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 83,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.