Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Rolltasche für Artikel 2216 Offener Doppelringschlüssel Satz metrisch 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn Rolltasche für Artikel 2216 Offener Doppelringschlüssel Satz metrisch 6-tlg.
Projahn Rolltasche für Artikel 2216 Offener Doppelringschlüssel Satz metrisch 6-tlg.
Projahn Rolltasche für Artikel 2216 Offener Doppelringschlüssel Satz metrisch 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p554496
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2216E
EAN/GTIN:
     4057223136623
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
Rolltasche für Artikel 2216 Offener Doppelringschlüssel Satz metrisch 6tlg
  • 6-teiliger Satz mit den gängigen Schlüsselweiten
  • Besonders für Rohrverschraubungen z.B. Brems- oder Hydraulikleitungen geeignet
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
  • In hochwertiger und strapazierfähiger Rolltasche

Inhalt:
8 x 10 - 9 x 11 - 12 x 14 - 13 x 15 - 17 x 19 - 22 x 24 mm
Weitere Informationen:
Hinweis::
Abbildung steht beispielhaft für alle leeren Rolltaschen.
Anzahl der Teile:
6
Hersteller:
Projahn
Verpackung:
Rolltasche
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3118
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Weitere Suchbegriffe: werkzeug rolltasche, Projahn, Rolltasche, für, Artikel, 2216 Offener, Doppelringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.