Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Bohrhammer DHR171RAX3, 18 V, SDS-plus, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Bohrhammer DHR171RAX3, 18 V, SDS-plus, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Bohrhammer DHR171RAX3, 18 V, SDS-plus, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Bohrhammer DHR171RAX3, 18 V, SDS-plus, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Bohrhammer DHR171RAX3, 18 V, SDS-plus, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p5541908
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381768917
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Makita Akku-Bohrhammer DHR171RAX3, 18 V, SDS-plus, 17 mm, 1,2 J
Kompaktes bürstenloses Gerät zum Bohren und Hammerbohren
Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion.
Zum Bohren und Hammerbohren geeignet.
Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2x Akku 2,0 Ah, Li-Ion, BL1820B
  • 1x Schnellladegerät DC18RC
  • 1x Tiefenanschlag, 415486-9
  • 1x Lappen, 443122-7
  • 1x Bohrer-/Meißelfett, 198993-4
  • 1x Seitengriff 36, 158057-6
  • 1x Transportkoffer Kunststoff, 183W49-4
Weitere Informationen:
Akkuanzahl:
2
Hersteller:
Makita
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Max. Bohr-Ø Beton::
17
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
2,1 kg
Höhe:
211 mm
Breite:
86 mm
Länge:
273 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
5 - 8 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
17 mm
max. Schlagzahl:
4800 Schläge/min
Schlagenergie:
1,2 J
max. Einzelschlagenergie:
1,2 J
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 227,77*
€ 250,37*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 229,43*
€ 252,32*
€ 3,50*
ab € 246,42*
€ 268,52*
Frei Haus
ab € 237,94*
€ 268,52*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,09*
€ 271,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.