Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p553098 Herst.-Nr.: 918.3985 EAN/GTIN: 4042146357989 |
| |
|
|  |  |
 | - mit Spannring
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für 10 mm Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 30 | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 | Gewicht: | 30 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | KS Tools | Durchmesser 2: | 17 | Durchmesser 1: | 17 | Material: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 9,50* | ab € 4,01* | € 5,88* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 4,63* | € 6,76* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 4,63* | € 6,76* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 4,70* | € 7,09* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|