Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 17 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 17 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 17 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p551913
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.3948
EAN/GTIN:
     4042146357163
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verschraubte Gelenke
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
80
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Mit Gelenk:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gesamtlänge:
40
Durchmesser 2:
20
Durchmesser 1:
24
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Außendurchmesser:
24 mm
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
17
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Steckschlüssel, Nuss, Nüsse, Ratsche, Stecknuss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 19,90*
ab € 4,39*
€ 6,39*
9 Tage
3
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,50*
€ 7,93*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 8,17*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 6,19*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.