| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5512788 Herst.-Nr.: 67621-1200-214-4546 EAN/GTIN: 4035386648948 |
| |
|
| | |
| Herren-Hemd 1/1 RF Premium Regular Fit, New-Kent-Kragen, verstellbare Manschette mit Logo Stickerei, Knopf am Armschlitz Weitere Informationen: | | Farbcode: | 214 | Größe: | 45/46 | Farbe: | weiß Kontrast grau | Material: | Gewebe: 98% Baumwolle 2% Elastolefin, 140 g/m² GRÖSSEN: 37/38 - 45/46 | Ausführung: | Hemd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, Greiff, Herren, Hemd, RF, 1/1, Arm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 60,59* | € 78,85* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,32* | € 85,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|