Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Hemd RF 1/1 Arm 67621-1200-214 Gr. 3536 weiß Kontrast grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Hemd RF 1/1 Arm 67621-1200-214 Gr. 3536 weiß Kontrast grau
Greiff Herren Hemd RF 1/1 Arm 67621-1200-214 Gr. 3536 weiß Kontrast grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5512783
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     67621-1200-214-3536
EAN/GTIN:
     4035386648870
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd 1/1 RF Premium Regular Fit, New-Kent-Kragen, verstellbare Manschette mit Logo Stickerei, Knopf am Armschlitz
Weitere Informationen:
Farbcode:
214
Größe:
35/36
Farbe:
weiß Kontrast grau
Material:
Gewebe: 98% Baumwolle 2% Elastolefin, 140 g/m² GRÖSSEN: 37/38 - 45/46
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, Greiff, Herren, Hemd, RF, 1/1, Arm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.