Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Drucksprühgerät 5L Kunststoffbehälter EPDM Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Drucksprühgerät 5L Kunststoffbehälter EPDM Dichtung
E-COLL Drucksprühgerät 5L Kunststoffbehälter EPDM Dichtung
E-COLL Drucksprühgerät 5L Kunststoffbehälter EPDM Dichtung
Artikel-Nr.:
     5417B-p5493156
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     3275PE
EAN/GTIN:
     4317784638135
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Drucksprühgerät, 5 l, EPDM • Extra große Einfüllöffnung für einfaches Befüllen • Fußring für sicheren Stand auch bei unebenem Untergrund • Ergonomisches Abstellventil mit Filter schont das Handgelenk • Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung • Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter • Geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5
Hersteller:
E-COLL
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Drucksprühgerät
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, E-COLL, 5L, Kunststoffbehälter, EPDM, Dichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 82,98*
€ 109,38*
3 Tage
56
€ 6,99*
ab € 86,12*
€ 110,14*
1 Tag
56
€ 8,50*
ab € 104,58*
€ 132,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.