| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5469579 Herst.-Nr.: 9006072207294 EAN/GTIN: 9006072207294 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche DIN A3 • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Aluminiumbeschichtung, silber • Mit rotem Samt gefüttert • Mit Reißverschluss und Klettverschluss • Schutz vor Feuer, Hitze und Wasser • Zum Transport geeignet Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 hoch | Volumen: | 1,1 | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, notebooktaschen silber, laptop tasche, Rottner, FIRE, BAG, A4,, feuerfest,, silber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,37* | € 40,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,6339* | € 40,3439* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,38* | € 49,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|