Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6105 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6105 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6105 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6105 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6105 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5469109
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692431420
EAN/GTIN:
     4043692431420
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6105 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Flash
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
47
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,13*
€ 79,55*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 65,18*
€ 82,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,17*
€ 82,57*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 83,20*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 77,29*
€ 84,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,24*
€ 93,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,68*
€ 86,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,05*
€ 84,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,18*
€ 77,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.