Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6100 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6100 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6100 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6100 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6100 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5469099
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692440958
EAN/GTIN:
     4043692440958
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6100 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Flash
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,66*
€ 78,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 63,39*
€ 81,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 64,65*
€ 81,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 82,15*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 83,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,86*
€ 97,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,11*
€ 85,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,54*
€ 83,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,65*
€ 76,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.