| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5469004 Herst.-Nr.: 1327-2810-20-42 EAN/GTIN: 4035386552030 |
| |
|
| | |
| Herren-Hose Slim Fit, Niedrige Leibhöhe, elastischer Bund, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßleistentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 36 cm | Gr. 50, Schrittlänge 82 cm | Gr. 50 · Gewebe: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100 % Polyester Größen: 42 - 54, 90 - 106 Weitere Informationen: | | Passform: | Slim Fit | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | GREIFF | Größe: | 42 | Farbe: | marine | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren, anzughose, arbeitshose gr. 42, GREIFF-1327-2810, Herren-Hose, SF, 37.5, Gr., 42 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 83,49* | € 107,81* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,28* | € 114,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|