Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 anthrazit/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 50 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5468984
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692424378
EAN/GTIN:
     4043692424378
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Ergo-Med
Weite:
12
Internetfarbe:
grau
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
50
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzkappe:
Aluminium
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,72*
€ 107,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 110,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 89,59*
€ 110,97*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 113,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,22*
€ 115,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,97*
€ 132,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,10*
€ 126,26
pro Paar
ab 4 Paar
€ 105,78*
€ 125,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,18*
€ 118,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,83*
€ 114,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,59*
€ 106,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.