Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitswinterstiefel C 855 XP Thermo S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitswinterstiefel C 855 XP Thermo S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Atlas Sicherheitswinterstiefel C 855 XP Thermo S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Atlas Sicherheitswinterstiefel C 855 XP Thermo S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Atlas Sicherheitswinterstiefel C 855 XP Thermo S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5468928
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692380117
EAN/GTIN:
     4043692380117
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitswinterstiefel C 855 XP Thermo S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Kunststoffkappe
  • MPU Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
C Tec
Schutzkappe:
Kunststoff
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,06*
€ 91,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 91,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,95*
€ 94,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,76*
€ 98,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 99,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,57*
€ 112,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,33*
€ 107,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,08*
€ 97,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,95*
€ 90,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.