Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Safety+ GTX mid Gr. UK 11.0 / EU 46 grau/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Safety+ GTX mid Gr. UK 11.0 / EU 46 grau/rot
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Safety+ GTX mid Gr. UK 11.0 / EU 46 grau/rot
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Safety+ GTX mid Gr. UK 11.0 / EU 46 grau/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5467399
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     631011.11.0
EAN/GTIN:
     4044465473302
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Velourleder/Textil Kombination. Lederdicke 2,0 mm-2,2 mm Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere f"}
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
631011
ESD:
ja
Farbcode:
631011
Internetfarbe:
rot
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
grau/rot
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Veloursleder/Textil
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnellverschluss
Gewicht:
1497 g
Ausführung:
Stiefel
Hersteller:
Haix
Schutzkappe:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 129,83*
€ 166,57*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 137,53*
€ 167,81*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 172,88*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 146,75*
€ 181,12*
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 154,16*
€ 188,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,81*
€ 199,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 164,61*
€ 195,89
pro Paar
ab 3 Paar
€ 164,04*
€ 195,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 151,63*
€ 180,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,20*
€ 171,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,53*
€ 163,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.