Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh A 405 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh A 405 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh A 405 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh A 405 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh A 405 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 37 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5467107
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692439938
EAN/GTIN:
     4043692439938
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh A 405 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • weiches Rindleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sneaker Line
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,78*
€ 81,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,57*
€ 84,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 85,66*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 86,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,01*
€ 87,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,39*
€ 95,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,57*
€ 80,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.