Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5465876 Herst.-Nr.: 643920234000040 EAN/GTIN: 4051428098823 |
| |
|
| | |
| Puma Sicherheitshalbschuh 643920 DEFINE LOW S1P
MOTION PROTECT WNS - SHE WORKS WITH POWER.
Sie leisten hervorragende Arbeit, sind stilsicher und so leicht, macht Ihnen keiner etwas vor. Deshalb verdienen sie nur das Beste. Die neuen MOTION PROTECT WOMEN Modelle sind die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design. Neue Materialien ermöglichen eine komfortable Stoßdämpfung bei gleichzeitiger Dynamik und Stabilität.
Sohle: MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
Einsatzgebiete: Handwerk, Lager/Logistik, Montage
Material: Textilgewebe
Eigenschaften: Atmungsaktiv, DGUV, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
Obermaterial: SAFETY KNIT®
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Verschluss: | Senkel | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 40 | Farbe: | schwarz/pink | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh s1p schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Puma, DEFINE, WNS, LOW, S1P |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 71,71* | € 92,82* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,19* | € 93,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,04* | € 100,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,11* | € 102,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,83* | € 107,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,855* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|