Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Artikel-Nr.:
     5417B-p5446743
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J2108
EAN/GTIN:
     4059952596716
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen

weiterer Lieferumfang:
  • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038
  • L-Case 1 600 A02 6W2
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ
Weitere Informationen:
Akkuanzahl:
2
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
2,4
Gewicht mit Akku:
5,63
Grundpreis:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Höhe:
112
Breite:
390
Länge:
440
Maschine:
Ja
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, akku-bohrschrauber gsr 18 v-li 2x4ah, akku schlagschrauber, bosch akkuschlagschrauber, Bosch, Combo, Kit:, Akku-Drehschlagschrauber, GDR, 18V-200
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,18*
€ 345,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,15*
€ 346,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 304,91*
€ 347,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 313,14*
€ 351,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 311,7955*
€ 352,3755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,96*
€ 373,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,47*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,15*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,40*
Sonstiges
Bosch
06019H5203
ab € 132,69*
Sonstiges
Bosch
06019H5209
ab € 228,28*
Sonstiges
Bosch
06019H5202
ab € 117,60*
Sonstiges
Bosch
06019H520B
ab € 261,29*
Sonstiges
Bosch
06019H5204
ab € 235,67*
Sonstiges
Bosch
06019J2105
ab € 116,99*
Sonstiges
Bosch
06019J2106
ab € 133,11*
Sonstiges
Bosch
06019J2107
ab € 258,29*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,20*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.