| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5444764 Herst.-Nr.: 7550/NB/46 EAN/GTIN: 4044348524428 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh VX PRO 7550 ESD, S2 SRC CI ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC CI ESD Ausführung:
- Geschlossene Lasche
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Hitzebeständig bis ca. 120° C
- VARIO Multiflex Technologie
Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Active ESD, silbergrau Material: Geschmeidiges Glattleder und Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz Farbe: schwarz/silbergrau Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S2 | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Steitz, Secura, Sicherheitshalbschuh, VX, PRO, 7550, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,27* | € 113,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,00* | € 114,15* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 76,78* | € 118,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 106,66* | € 133,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 96,82* | € 146,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|