Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p542942 Herst.-Nr.: 514.1108 EAN/GTIN: 4042146032060 |
| |
|
|  |  |
 | - mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Vierkantabtrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen
- sandgestrahlt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | KS Tools | Länge: | 70 | Material: | Stahl | Gewicht: | 40 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126, ISO 1173 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stecknüsse, Ratsche, Steckschlüssel, Stecknuss, Nüsse, Nuss |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 45 Tage |  | |  |  | € 9,50* | ab € 2,11* | € 3,05* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 2,43* | € 3,53* |  |  |  | | 81 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 2,43* | € 3,53* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 2,47* | € 3,59* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2,55* | € 4,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|