| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5415137 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381571227 |
| |
|
| | |
| Bohrer-Bit-Set in gut sortierter Box mit transparentem Deckel
Inhaltsübersicht 8x Bits 50 mm: PH1, 2x PH2, PZ1, PZ2, PZ3, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5 4x Steckschlüssel-Einsätze 3/8": 6x48 mm, 8x48 mm, 10x48 mm, 12x48 mm 5x Betonbohrer SDS-PLUS: 5x160 mm, 2x 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm 1x Schnellwechsel-Bithalter 60 mm Weitere Informationen: | | Max. Bohrbereich: | 10 | Min. Bohrbereich: | 1 | Anzahl der Teile: | 18 | Hersteller: | Makita | Schaft: | Zylinderschaft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,40* | € 26,70* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,12* | € 26,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,03* | € 27,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,78* | € 29,99* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,57* | € 34,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|