Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 40V max., 15 l, Nass/Trocken, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Staubsauger 40V max., 15 l, Nass/Trocken, L
Makita Akku-Staubsauger 40V max., 15 l, Nass/Trocken, L
Makita Akku-Staubsauger 40V max., 15 l, Nass/Trocken, L
Makita Akku-Staubsauger 40V max., 15 l, Nass/Trocken, L
Makita Akku-Staubsauger 40V max., 15 l, Nass/Trocken, L
Makita Akku-Staubsauger 40V max., 15 l, Nass/Trocken, L
Makita Akku-Staubsauger 40V max., 15 l, Nass/Trocken, L
Artikel-Nr.:
     5417B-p5415124
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381753388
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und zur Fremdabsaugung bei Maschinen

- Tragegriff für leichten Transport
- Leiser Betrieb für hohen Anwenderkomfort
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Flaches Gehäusedesign zur Ablage von Zubehör
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Teleskoprohr:
ja
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Filterart:
sonstige
Gewicht ohne Akkupack:
11,5
Hersteller:
Makita
Höhe:
475
Breite:
366
Gewicht mit Akkupack:
8,3-11,5 kg
Behältervolumen:
15 l
Akkuspannung:
40 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 295,53*
€ 361,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 341,96*
€ 417,62*
Frei Haus
ab € 343,47*
€ 421,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,57*
€ 423,83*
Frei Haus
ab € 357,00*
€ 439,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,62*
€ 496,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,37*
€ 489,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,84*
€ 461,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.