Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Makita VC003GLZ Staubsauger 15 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99539472
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC003GLZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und zur Fremdabsaugung bei Maschinen
Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“ Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Betriebsdauer
20 min
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubkapazität
15 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Kapazität Flüssigkeitstank
12 l
Flexischlauch
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Drahtlos
Ja
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Geräuschpegel
70 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
334 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
8300 g
Paketgewicht
10200 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,88*
€ 428,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,16*
€ 385,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.