Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 47 grau-schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 47 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 47 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 47 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 47 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 47 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 47 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 47 grau-schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5407436
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     719-16043-47
EAN/GTIN:
     8712843700864
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 47 grau-schwarz
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bata Industrials
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
47
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,97*
€ 66,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 72,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,19*
€ 78,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,92*
€ 73,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,80*
€ 69,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,74*
€ 66,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,97*
€ 59,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.