Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 43 grau-schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 43 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 43 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 43 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 43 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 43 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 43 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 43 grau-schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5407432
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     719-16043-43
EAN/GTIN:
     8712843700826
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 43 grau-schwarz
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bata Industrials
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Material:
Textil
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Farbe:
schwarz/grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,32*
€ 67,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.